GE380-DO https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-OPEN-DO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoa1pDOHhNRFV5TXpZeU56STFOemc0Tmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDA5UVJVNWZSRTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA4M2E4MWFhNmM1ZmI2OGQ1Y2E3ZWVmMWJjYmY4ZDdmNjVmN2RjNWJiNzhkZmUwYWQ3NzNlNTM1MWE1Y2M3MWQ
19264677 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE380-DO

描述

INA GE380-DO

Spherical Plain Bearing; 380MM Bore; 160MM Housing Width; 520MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 190MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE380-DO

BDI部件号
19264677

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802534399
重量 / Kilogram
124.5
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Elgoglide Sliding
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
274.47552
详细描述
Spherical Plain Bearing; 380MM Bore; 160MM Housing Width; 520MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 190MM Overall Width; Relubricatable
总宽
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
20.472 英寸 | 520 毫米
壳体宽度
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新