GE40GS2RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-GE-GS-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhrWXk4eE1EZ3pOekF3TVRnek1EUXpNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlIwVmZSMU10TWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODZmNGI5NGVmZGJmZmFlMjg4MWMzYTRhZWY4ODIyZjFjNWViOTI5OTVlOWU2MDQ4ZjYyMTdmNTU3OWRiZGE2MA
514735 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

GE40GS2RS

描述

IKO GE40GS2RS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 40MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

IKO GE40GS2RS

BDI部件号
514735

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557029400
重量 / Kilogram
0.514
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
1.13538
详细描述
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 40MM Overall Width; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新