GE45-FO-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnM1pTODVNekUxTVRFd05ESXdOVEV3TG1wd1p3fGI1N2U3MzUyMGRjODhiMDZkMmNlNzRkZjYxNmEwZjg4ZmE1ZTA1ZTZjZjBjMzhiN2Q1ZGM2NGU2Y2MzZDhmOGY
1173259 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE45-FO-2RS

描述

INA GE45-FO-2RS-HLN ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 28MM Housing Width; 75MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 43MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

INA GE45-FO-2RS-HLN

BDI部件号
1173259

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 5

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802547399
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Wide Inner Ring with Increased Tilting Angle
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE45FO2RS
重量/磅
1.499
详细描述
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 28MM Housing Width; 75MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 43MM Overall Width; Relubricatable
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
总宽
1.693 英寸 | 43 毫米
壳体宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新