INA
INA
GE460-DW-B-XL
INA INA
描述
INA GE460-DW-B-XL
Spherical Plain Bearing; 460MM Bore; 185MM Housing Width; 620MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 218MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE460-DW-B-XL
BDI部件号
1173267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE460-DW-B-XL/p/1173267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802539363
重量 / Kilogram
201.5
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Axially Split Outer Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE460DW
重量/磅
438.8
详细描述
Spherical Plain Bearing; 460MM Bore; 185MM Housing Width; 620MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 218MM Overall Width; Not Relubricatable
总宽
8.583 英寸 | 218 毫米
外径
24.409 英寸 | 620 毫米
壳体宽度
7.283 英寸 | 185 毫米
孔径
18.11 英寸 | 460 毫米