INA
INA
GE500-DF-G9
INA INA
描述
INA GE500-DF-G9
Spherical Plain Bearing; 500MM Bore; 195MM Housing Width; 670MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 230MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE500-DF-G9
BDI部件号
24861454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE500-DF-G9/p/24861454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369712018
重量 / Kilogram
224.8
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
495.59917
详细描述
Spherical Plain Bearing; 500MM Bore; 195MM Housing Width; 670MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 230MM Overall Width; Not Relubricatable
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米
壳体宽度
7.677 英寸 | 195 毫米
外径
26.378 英寸 | 670 毫米
总宽
9.055 英寸 | 230 毫米