https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-OPEN-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoak1pOHhNRFV5TXpZeU5qVXpOams1TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDA5UVJVNWZVMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBiMDFmNTVlYjEzN2YzYjcxMjliZjQzOTQ5NjMwNGQ1OTdhNDNhOTRkZmRiMzc0NWU1NmJhNWFkZGMwODM4OWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-OPEN-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoak1pOHhNRFV5TXpZeU5qVXpOams1TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDA5UVJVNWZVMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBiMDFmNTVlYjEzN2YzYjcxMjliZjQzOTQ5NjMwNGQ1OTdhNDNhOTRkZmRiMzc0NWU1NmJhNWFkZGMwODM4OWE
INA
INA
GE55-SW-A
INA INA
描述
INA GE55-SW-A
Spherical Plain Bearing; 55MM Bore; 22MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 23MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE55-SW-A
BDI部件号
1173283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE55-SW-A/p/1173283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802532692
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
1.47269
详细描述
Spherical Plain Bearing; 55MM Bore; 22MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 23MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
总宽
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
壳体宽度
0.866 英寸 | 22 毫米