GE60GS2RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-GS-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaFl5OHhNRGN3TURNME56QTRNRGN6TkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUjFOZk1sSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4Yzc5YmQ2NmVjZWM1MDBkNzNhMWNmY2IyZWUzODVjYThjNzgxMGMwMDJjOWVlMmExNmFmYWJiMjVhOTFhMWE
514751 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

GE60GS2RS

描述

IKO GE60GS-2RS ; 轴承/滑动轴承

Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 40MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 63MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE60GS2RS

BDI部件号
514751

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557029554
重量 / Kilogram
2.046
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
4.5321
详细描述
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 40MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 63MM Overall Width; Relubricatable
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
总宽
2.48 英寸 | 63 毫米
壳体宽度
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新