INA
INA
GE63-LO
INA INA
描述
INA GE63LO ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 63MM Bore; 36MM Housing Width; 95MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 63MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE63-LO
BDI部件号
1173296
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE63-LO/p/1173296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 8 |
BDI- 美国 | 1 |
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802533811
重量 / Kilogram
1.214
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Extended Inner Ring on Both Sides
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE63LO
重量/磅
2.646
详细描述
Spherical Plain Bearing; 63MM Bore; 36MM Housing Width; 95MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 63MM Overall Width; Relubricatable
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
壳体宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
2.48 英寸 | 63 毫米
总宽
2.48 英寸 | 63 毫米