INA
INA
GE70-FO-2RS
INA INA
描述
INA GE70-FO-2RS
Spherical Plain Bearing; 70MM Bore; 45MM Housing Width; 120MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 70MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE70-FO-2RS
BDI部件号
1173310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE70-FO-2RS/p/1173310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802533927
重量 / Kilogram
2.92
Product Group - BDI
B00234
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Wide Inner Ring with Increased Tilting Angle
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE70FO2RS
重量/磅
6.395
详细描述
Spherical Plain Bearing; 70MM Bore; 45MM Housing Width; 120MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 70MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米