INA
INA
GE70-UK-2RS-W10
INA INA
描述
INA GE70-UK-2RS-W10
Spherical Plain Bearing; 70MM Bore; 40MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 49MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE70-UK-2RS-W10
BDI部件号
19264732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE70-UK-2RS-W10/p/19264732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802539059
重量 / Kilogram
1.503
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
3.31355
详细描述
Spherical Plain Bearing; 70MM Bore; 40MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 49MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
总宽
1.929 英寸 | 49 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体宽度
1.575 英寸 | 40 毫米