GE80GS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-GS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobVpTOHhNRGN3TURNME5qYzFNekExTkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OGViMjdkODViMTNiMDQxYjZjNTFiZGE4OTJhZmI5N2MwODM5ZGYzOTIwZWMzNzZkMTcyOGQwYzQwYzE0YWZi
514759 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

GE80GS

描述

IKO GE80GS

Spherical Plain Bearing; 80MM Bore; 50MM Housing Width; 130MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 75MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE80GS

BDI部件号
514759

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557029639
重量 / Kilogram
3.593
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
7.9421
详细描述
Spherical Plain Bearing; 80MM Bore; 50MM Housing Width; 130MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 75MM Overall Width; Relubricatable
总宽
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
壳体宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新