IKO
IKO
GE8G
IKO IKO
描述
IKO GE8G
Spherical Plain Bearing; 8MM Bore; 6MM Housing Width; 19MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 11MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE8G
BDI部件号
514762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE8G/p/514762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557029004
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.033
详细描述
Spherical Plain Bearing; 8MM Bore; 6MM Housing Width; 19MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 11MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
总宽
0.433 英寸 | 11 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米