SKF
SKF
GEC 340 TXA-2RS
SKF SKF
描述
SKF GEC 340 TXA-2RS
Spherical Plain Bearing; 340MM Bore; 135MM Housing Width; 460MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 160MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GEC 340 TXA-2RS
BDI部件号
1302478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEC-340-TXA-2RS/p/1302478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572115763
重量 / Kilogram
101.142
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
174.82657
详细描述
Spherical Plain Bearing; 340MM Bore; 135MM Housing Width; 460MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 160MM Overall Width; Not Relubricatable
总宽
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
壳体宽度
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米