GEG 100 ES-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-STL-GEZM-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnM1l5OHhNREkwTkRnMU5qRXhPVE15Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZSMFZhVFY4eVUweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDEzYmVjYjEzNmM4NzUwNzUyYmY5OTJiMjFhNDA0Y2I4ZGUzY2M4NTIzMmE3MGZjNjVhNzZlY2ZmYmU5NjI0ZA
21522279 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GEG 100 ES-2RS

描述

SKF GEG 100 ES-2RS

Spherical Plain Bearing; 100MM Bore; 55MM Housing Width; 150MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 100MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEG 100 ES-2RS

BDI部件号
21522279

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570882674
重量 / Kilogram
4.67
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
10.18536
详细描述
Spherical Plain Bearing; 100MM Bore; 55MM Housing Width; 150MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 100MM Overall Width; Relubricatable
总宽
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
壳体宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新