GEG 125 ES https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMFlTODVNekUxTVRFd05EZzJNRFEyTG1wd1p3fGY4MjZlNGZiM2U2YmEzZDViZmRkNTZmZGM2NzhlMzgzOGI2YTdkMmUzOGU4YTBjYjQ5YmVlZGVhNTJhZDk5ZmE
1268061 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GEG 125 ES

描述

SKF GEG 125 ES

Spherical Plain Bearing; 125MM Bore; 70MM Housing Width; 180MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 125MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEG 125 ES

BDI部件号
1268061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577107381
重量 / Kilogram
8.151
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEG 125 ES
重量/磅
18.739
详细描述
Spherical Plain Bearing; 125MM Bore; 70MM Housing Width; 180MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 125MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米
总宽
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新