https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg GEH 17 C
1419169 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GEH 17 C

描述

SKF GEH 17 C

Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; Open; 20MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GEH 17 C

BDI部件号
1419169

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577003195
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon Sintered Bronze
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Maintenance Free | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEH 17 C
重量/磅
0.198
详细描述
Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; Open; 20MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新