SKF
SKF
GEH 40 ES-RS/VE523
SKF SKF
描述
SKF GEH 40 ES-RS/VE523
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 1 Seal; 40MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEH 40 ES-RS/VE523
BDI部件号
24528784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEH-40-ES-RS-VE523/p/24528784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571324159
重量 / Kilogram
0.533
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
1 Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
1.34482
详细描述
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 1 Seal; 40MM Overall Width; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽度
0.984 英寸 | 25 毫米