SKF
SKF
GEH 60 TXE-2LS
SKF SKF
描述
SKF GEH 60 TXE-2LS
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 40MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 63MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GEH 60 TXE-2LS
BDI部件号
22782833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEH-60-TXE-2LS/p/22782833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571890081
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Wide Inner Ring | Chrome Plated Ball | Triple Lip Seals | Self Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEH 60 TXE-2LS
重量/磅
4.542
详细描述
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 40MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 63MM Overall Width; Not Relubricatable
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
总宽
2.48 英寸 | 63 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
壳体宽度
1.575 英寸 | 40 毫米