GEM 80 ES-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnM1pTODVNekUxTVRFd05ESXdOVEV3TG1wd1p3fGI1N2U3MzUyMGRjODhiMDZkMmNlNzRkZjYxNmEwZjg4ZmE1ZTA1ZTZjZjBjMzhiN2Q1ZGM2NGU2Y2MzZDhmOGY
1420992 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GEM 80 ES-2RS

描述

SKF GEM 80 ES-2RS

Spherical Plain Bearing; 80MM Bore; 45MM Housing Width; 120MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 74MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEM 80 ES-2RS

BDI部件号
1420992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577106810
重量 / Kilogram
2.42
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEM 80 ES-2RS
重量/磅
5.512
详细描述
Spherical Plain Bearing; 80MM Bore; 45MM Housing Width; 120MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 74MM Overall Width; Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
壳体宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
总宽
2.913 英寸 | 74 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新