GEP 180 FS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-GEP-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoa1ppOHhNREkwTkRnMU5UTXpNamc1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5SFJWQmZUMUJGVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMwMDllMGE2ZjI2OTY3ZmIyY2UxMmQ2YmFhYTgyNzA1OTRiNGMyZDdjZTQ3NTg0MDc5ZGM3ODdhZThmMmZkYWU
1302494 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GEP 180 FS

描述

SKF GEP 180 FS

Spherical Plain Bearing; 180MM Bore; 122MM Housing Width; 260MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | PTFE Liner; Open; 128MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEP 180 FS

BDI部件号
1302494

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570937329
重量 / Kilogram
28.51
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Plastic | PTFE
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
54.01325
详细描述
Spherical Plain Bearing; 180MM Bore; 122MM Housing Width; 260MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | PTFE Liner; Open; 128MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
4.803 英寸 | 122 毫米
总宽
5.039 英寸 | 128 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新