GEP 200 FS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-RL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnek1pODVOamMwTXpZNE16RTVOVEU0TG1wd1p3fGFlY2U0YjdjNmRmZWNmODBiZmU4Y2Y4NjNmNjA0Njg3MjhlZWMwZDFhYjBhMmE5NjNjY2JjNjRiYjY0NzViZGQ
1259157 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GEP 200 FS

描述

SKF GEP 200 FS

Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 134MM Housing Width; 290MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; Open; 140MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEP 200 FS

BDI部件号
1259157

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570445831
重量 / Kilogram
36.55
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Plastic | Teflon
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Radially Split Outer Ring | Chrome Plated Ball | Separable | Self Lubricating | Lubrication Hole and Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEP 200 FS
重量/磅
73.855
详细描述
Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 134MM Housing Width; 290MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; Open; 140MM Overall Width; Relubricatable
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
壳体宽度
5.276 英寸 | 134 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
总宽
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新