SKF
SKF
GEZ 600 ES-2RS
SKF SKF
描述
SKF GEZ 600 ES-2RS
Spherical Plain Bearing; 6" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 4-3/4" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZ 600 ES-2RS
BDI部件号
1265235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ-600-ES-2RS/p/1265235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576612527
重量 / Kilogram
16.68
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEZ 600 ES-2RS
重量/磅
38.6
详细描述
Spherical Plain Bearing; 6" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 4-3/4" Overall Width; Relubricatable
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
壳体宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
总宽
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米