https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmczWmk4eE1EYzNNVEV6TlRZMk1EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlUVkV4ZlUxUk1YMHhmVTB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYmQ1MmE4NTdhNzg5YjMxODM1NDg3MWMwZmYzYTFmNTI3ZTU0MDNhMGVlNWVhODUxYzA2MWYxN2U1MzU5NWE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmczWmk4eE1EYzNNVEV6TlRZMk1EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlUVkV4ZlUxUk1YMHhmVTB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYmQ1MmE4NTdhNzg5YjMxODM1NDg3MWMwZmYzYTFmNTI3ZTU0MDNhMGVlNWVhODUxYzA2MWYxN2U1MzU5NWE5
AURORA BEARING
AURORA BEARING
GEZ044ET-2RS
AURORA BEARING AURORA BEARING
描述
AURORA BEARING GEZ044ET-2RS
Spherical Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 2-13/32" Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GEZ044ET-2RS
BDI部件号
20479083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ044ET-2RS/p/20479083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0190029026447
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Double Lip Seals
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEZ044ET-2RS
重量/磅
5.34
详细描述
Spherical Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 2-13/32" Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
2.062 英寸 | 52.375 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
总宽
2.406 英寸 | 61.112 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米

