GEZ108ES-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLSPLBRG-GEZ-ES-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhrWXk4eE1EYzJPVFUzT1RZM01UVTRNaTlKVGtSTFRVeFRVRXhDVWtkZlIwVmFYMFZUWHpKU1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMzkwOWQ3OWVkYTM5MjU0MDZmYTI5Y2I3MmIzMzljYTYyZTJhNzcwMjE5MmRmMTliZDc4ZWIxY2VkNGRlMDYz
17243682 关节轴承 - 径向 

KML BEARING KML BEARING

GEZ108ES-2RS

描述

KML BEARING GEZ108ES-2RS

Spherical Plain Bearing; 1-1/2" Bore; 1-1/8" Housing Width; 2-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.312" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEZ108ES-2RS

BDI部件号
17243682

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.93
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-1/2" Bore; 1-1/8" Housing Width; 2-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.312" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
1.312 英寸 | 33.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新