GEZ19ES https://www.bdiexpress.com/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnNU5TOHhNRFV4T1RrNE9URTVNRFk0Tmk5SlRrUlJRVkJDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgwOVFSVTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE1YTEzNDRhMzg1MDRmMWNkMDQ1YTI3ODNiNTdjZDJmZWFkOThmMGEyYjYyNDIyNWFjNmFmMGYxYWUyMjlmMGQ
21473037 关节轴承 - 径向 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

GEZ19ES

描述

QA1 PRECISION PROD GEZ19ES

Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open ; 21/32" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEZ19ES

BDI部件号
21473037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990123855
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.117
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open ; 21/32" Overall Width; Relubricatable
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新