![GEZ22ES2RS](/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaE1pOHhNRFV4T1RrNE9UVTFNVEV6TkM5SlRrUlJRVkJDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVh6SlRURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODEwMDYyMDZmOGMyNmE5ZmQ2NzAzZmY1NGJkYjJlYzY5ODNhNGVkNzI0OWUwYWNhMmU3ZmFjNjM0ZTk2NjFiNQ)
![GEZ22ES2RS](/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaE1pOHhNRFV4T1RrNE9UVTFNVEV6TkM5SlRrUlJRVkJDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVh6SlRURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODEwMDYyMDZmOGMyNmE5ZmQ2NzAzZmY1NGJkYjJlYzY5ODNhNGVkNzI0OWUwYWNhMmU3ZmFjNjM0ZTk2NjFiNQ)
QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
GEZ22ES2RS
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD GEZ22ES2RS
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 21/32" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals ; 0.765" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZ22ES2RS
BDI部件号
23705842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ22ES2RS/p/23705842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990145109
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.187
详细描述
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 21/32" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals ; 0.765" Overall Width; Relubricatable
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
总宽
0.765 英寸 | 19.431 毫米