KML BEARING
KML BEARING
GEZ300ES-2RS
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING GEZ300ES-2RS
Spherical Plain Bearing; 3" Bore; 2-1/4" Housing Width; 4-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 2-5/8" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZ300ES-2RS
BDI部件号
17243694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ300ES-2RS/p/17243694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.1
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
6.83
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3" Bore; 2-1/4" Housing Width; 4-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 2-5/8" Overall Width; Relubricatable
总宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米
壳体宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米