GEZ308ES https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLSPLBRG-GEZ-ES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnM01DODVNRFF3TURneU16TTNPREl5TG1wd1p3fDQxMjlhNjUzZTllYmI0NjM1YTNmNjFjOGNmMzhiY2Y4OTY4Y2EzN2IwZDM2ZDVmMTFjMzBlZjEwZDhlNDBlMmM
17243697 关节轴承 - 径向 

KML BEARING KML BEARING

GEZ308ES

描述

KML BEARING GEZ308ES

Spherical Plain Bearing; 3-1/2" Bore; 2-5/8" Housing Width; 5-1/2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3.062" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEZ308ES

BDI部件号
17243697

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
4.81
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
10.6
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3-1/2" Bore; 2-5/8" Housing Width; 5-1/2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3.062" Overall Width; Relubricatable
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
壳体宽度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
总宽
3.062 英寸 | 77.775 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新