GEZM 200 ES-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnM1pTODVNekUxTVRFd05ESXdOVEV3TG1wd1p3fGI1N2U3MzUyMGRjODhiMDZkMmNlNzRkZjYxNmEwZjg4ZmE1ZTA1ZTZjZjBjMzhiN2Q1ZGM2NGU2Y2MzZDhmOGY
1268917 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GEZM 200 ES-2RS

描述

SKF GEZM 200 ES-2RS

Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEZM 200 ES-2RS

BDI部件号
1268917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577609823
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEZM 200 ES-2RS
重量/磅
2.62
详细描述
Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3" Overall Width; Relubricatable
总宽
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
壳体宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新