https://www.bdiexpress.com/medias/INDTRIXXXXXX-21461478-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnMFpDOHhNRFF5TlRJd05qZ3pNekU0TWk5SlRrUlVVa2xZV0ZoWVdGaGZNakUwTmpFME56aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWRmMjcxYjcyZWRlNGMzODQ2MmE2MjVmZjVhNzUzZDY3NjEyNTNkMDc0NTRhMDcwOGM1MzZhNzcwZTJhNGMxZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTRIXXXXXX-21461478-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnMFpDOHhNRFF5TlRJd05qZ3pNekU0TWk5SlRrUlVVa2xZV0ZoWVdGaGZNakUwTmpFME56aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWRmMjcxYjcyZWRlNGMzODQ2MmE2MjVmZjVhNzUzZDY3NjEyNTNkMDc0NTRhMDcwOGM1MzZhNzcwZTJhNGMxZQ
TRIANGLE MFG
TRIANGLE MFG
H12A
TRIANGLE MFG TRIANGLE MFG
描述
TRIANGLE MFG H12A
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 1-1/4" Housing Width; 1.69" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1-1/4" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
H12A
BDI部件号
21461478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/H12A/p/21461478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stamped Steel
材料 - 滚珠
Bronze
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 1-1/4" Housing Width; 1.69" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1-1/4" Overall Width; Relubricatable
外径
1.69 英寸 | 42.926 毫米
壳体宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米