HCOM24T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-HCOM16T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzExNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhtWVM4eE1EazNPVFkzTXpBME56QTNNQzlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZlNFTlBUVEUyVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1NGQ4MjIxZjJjNGZlYjFkMDE1MzMwY2I4ZGI1MzgxOTdhYzc0ZmI3NDIyN2Y3Y2U5YzUxNDRiNjllMDk1M2U
750383 关节轴承 - 径向 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

HCOM24T

描述

QA1 PRECISION PROD HCOM24T

Spherical Plain Bearing; 1-1/2" Bore; 1-3/32" Housing Width; 2-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 1-3/8" Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

HCOM24T

BDI部件号
750383

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990008978
重量 / Kilogram
0.619
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
HCOM24T
重量/磅
1.36
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-1/2" Bore; 1-3/32" Housing Width; 2-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 1-3/8" Overall Width; Not Relubricatable
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
1.375 英寸 | 34.925 毫米
壳体宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新