INA
INA
INA GE120DO-2RSA 中国
INA INA
描述
INA GE20DO.2RS ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 16MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE20-DO-2RS
BDI部件号
1173171
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/INA-GE120DO-2RSA-%E4%B8%AD%E5%9B%BD/p/1173171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 1 |
BDI- 墨西哥 | 16 |
BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802529852
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE20DO2RS
重量/磅
0.135
详细描述
Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 16MM Overall Width; Relubricatable
总宽
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米