INA
INA
INA GE140DO.2RSA
INA INA
描述
INA GE140-DO-2RS ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 140MM Bore; 70MM Housing Width; 210MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 90MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE140-DO-2RS
BDI部件号
1173129
详情
2583.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/INA-GE140DO-2RSA/p/1173129
单价(不含税)
¥2,583.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802534139
重量 / Kilogram
11.12
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE140DO2RS
重量/磅
24.26
详细描述
Spherical Plain Bearing; 140MM Bore; 70MM Housing Width; 210MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 90MM Overall Width; Relubricatable
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
壳体宽度
2.756 英寸 | 70 毫米
总宽
3.543 英寸 | 90 毫米