INA
INA
INA GE15ZO
INA INA
描述
INA GE15ZO ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 15/32" Housing Width; 1-1/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 35/64" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE15-ZO
BDI部件号
1173141
详情
37.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/INA-GE15ZO/p/1173141
单价(不含税)
¥37.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802542219
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE15ZOHLG
重量/磅
0.079
详细描述
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 15/32" Housing Width; 1-1/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 35/64" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
总宽
0.547 英寸 | 13.894 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米