INA GE35DO.2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU15OHhNRFF4T0RZMU9EUXhNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDNiOTliY2QwYmNmN2ViM2JjZjJmMzhlOWMxZmI0ZDJiNjU0NmRiNDlkYmRlNGQ1OGQxNzU4YTI2NGY0NmEwOGE
18700948 关节轴承 - 径向 

INA INA

INA GE35DO.2RS

描述

INA GE35DO.2RS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 25MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE35-DO-2RS

BDI部件号
18700948

详情

70.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥70.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 7

全球库存
BDI- IN 4
BDI- 墨西哥 8
BDI- 加拿大 38

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802533576
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Axially Split Outer Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE35DO2RS
重量/磅
0.485
详细描述
Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 25MM Overall Width; Relubricatable
总宽
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
壳体宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新