INA GE40FW-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-SL-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobE15ODVOamMwTXpZNE1USXlPVEV3TG1wd1p3fDBlZTFlZjJhY2Y4N2I5M2Q1ZTQwNjc5ZDA5ZmJjN2U3Zjg0ZjAyYTEzNTcwODZmZTM0Yjc5NmE2MGI0N2M2OGI
1173248 关节轴承 - 径向 

INA INA

INA GE40FW-2RS

描述

INA GE40FW-2RS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 40MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE40-FW-2RS

BDI部件号
1173248

详情

275.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥275.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802531879
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Wide Inner Ring | Larger Tilt Angle
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE40FW2RS
重量/磅
1.147
详细描述
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 40MM Overall Width; Not Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新