INA
INA
INA GE40HO 2RS
INA INA
描述
INA GE40HO 2RS ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 22MM Housing Width; 62MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 38MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE40-HO-2RS
BDI部件号
1173249
详情
70.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/INA-GE40HO-2RS/p/1173249
单价(不含税)
¥70.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802533675
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Extended Inner Ring for Clevis Mount
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE40HO2RS
重量/磅
0.639
详细描述
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 22MM Housing Width; 62MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 38MM Overall Width; Relubricatable
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
壳体宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米