https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-IGUMID-RL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhrTlM4eE1EYzJPVEV4Tnpnd05qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlKUjFWTlNVUmZVa3hmVDFCRlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDAwOWFlMjNkYzE4MWFmNDc3NzZiN2IyYmQwMGM1ZDYyMGZkODZlMjBhN2Q0ZTIwOWE1NmRhYmZmYzIzMzYx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-IGUMID-RL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhrTlM4eE1EYzJPVEV4Tnpnd05qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlKUjFWTlNVUmZVa3hmVDFCRlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDAwOWFlMjNkYzE4MWFmNDc3NzZiN2IyYmQwMGM1ZDYyMGZkODZlMjBhN2Q0ZTIwOWE1NmRhYmZmYzIzMzYx
IGUS
IGUS
KGLI-08
IGUS IGUS
描述
IGUS KGLI-08
Spherical Plain Bearing; 1/2" Bore; 0.39" Housing Width; 1-1/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Polymer Outer Member; Polymer Ball; Open; 5/8" Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
KGLI-08
BDI部件号
20079419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/KGLI-08/p/20079419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Polymer
材料 - 滚珠
Polymer
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
15.6528
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1/2" Bore; 0.39" Housing Width; 1-1/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Polymer Outer Member; Polymer Ball; Open; 5/8" Overall Width; Not Relubricatable
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
壳体宽度
0.39 英寸 | 9.906 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米