LHA-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-LHA-STL-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJoaU5DOHhNRGN6TVRNMU5UQXhNekUxTUM5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5TVNFRmZVMVJNWDFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkY2I3OGI2ZWYwMGVhNzdiZGU5MzllNjM3MjgwZDYxNjEyNzJhY2I5ZDY5YzRiNTFlMDgwMGQ1ZDBhYTJlMTFh
170003 关节轴承 - 径向 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

LHA-2

描述

BOSTON GEAR LHA-2

Spherical Plain Bearing; 0.165" Bore; 0.187" Housing Width; 15/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 1/4" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

LHA-2

BDI部件号
170003

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711484050
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.005
详细描述
Spherical Plain Bearing; 0.165" Bore; 0.187" Housing Width; 15/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 1/4" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
孔径
0.165 英寸 | 4.191 毫米
总宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.469 英寸 | 11.913 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新