LHSS2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-SSTL-STL-RL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoak55ODVNamMyTXpNMU9URTFNRE00TG1wd1p3fDliZDE2NGQ3Mzc2ODEyZTE1Mjc5MDM2OGM3YTgzOTc2NWNjOGYyYjQyMTAxMjFlYmQ5MWI3ZmM5MmQ5ZGFkMDU
18254273 关节轴承 - 径向 

HEIM HEIM

LHSS2

描述

HEIM LHSS2

Spherical Plain Bearing; 0.165" Bore; 0.187" Housing Width; 15/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Open; 1/4" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

LHSS2

BDI部件号
18254273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400157661
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Stainless Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Precision | Corrosion Resistance | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
LHSS2
重量/磅
0.01
详细描述
Spherical Plain Bearing; 0.165" Bore; 0.187" Housing Width; 15/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Open; 1/4" Overall Width; Relubricatable
外径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
总宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
壳体宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
孔径
0.165 英寸 | 4.191 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新