https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LHSSE-10
169752 关节轴承 - 径向 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

LHSSE-10

描述

BOSTON GEAR LHSSE-10

Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 1/2" Housing Width; 1-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 5/8" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

LHSSE-10

BDI部件号
169752

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711480342
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.11
详细描述
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 1/2" Housing Width; 1-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 5/8" Overall Width; Relubricatable
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
壳体宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新