https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LHSSVV-4
170041 关节轴承 - 径向 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

LHSSVV-4

描述

BOSTON GEAR LHSSVV-4

Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; 21/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Fabric Liner; 0.343" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

LHSSVV-4

BDI部件号
170041

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711484555
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE Fabric
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.011
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; 21/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Fabric Liner; 0.343" Overall Width; Relubricatable
总宽
0.343 英寸 | 8.712 毫米
外径
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
壳体宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新