LS-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-LS-STL-BRZ-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd05pOHhNRGN6TVRNMU16YzJOemsyTmk5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5TVUxOVRWRXhmUWxKYVgxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDRhMGFmYmM2YTA1MGU5NmVkYmVmYTZhMzM5NDMzMGZkZmVjNjMwNmM4MmE3OGRjYzc2ZmQwMmYyNDFjNWJjYw
169986 关节轴承 - 径向 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

LS-12

描述

BOSTON GEAR LS-12

Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.937" Housing Width; 2-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 1-1/4" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

LS-12

BDI部件号
169986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711483886
重量 / Kilogram
0.447
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Brass
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.98
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.937" Housing Width; 2-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 1-1/4" Overall Width; Relubricatable
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
总宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新