HEIM
HEIM
LS30
HEIM HEIM
描述
HEIM LS30
Spherical Plain Bearing; 1-7/8" Bore; 1-5/16" Housing Width; 4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; Open; 1-5/8" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
LS30
BDI部件号
18252728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/LS30/p/18252728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 711 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400158057
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Brass
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
4 Piece | Precision | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
LS30
重量/磅
3.75
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-7/8" Bore; 1-5/16" Housing Width; 4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; Open; 1-5/8" Overall Width; Relubricatable
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
壳体宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
总宽
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米