LSS-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-LSS-STL-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnMVl5OHhNRGN6TVRNMU5EVTROekUyTmk5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5TVUxTmZVMVJNWDFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxM2FhMjhkZTUyMDlkNzllYWZlMTJmNDRjNTY4Y2FiNmVmZTBlYmNjOTU2MTBlMTc2OTg4MDZiZDdhZjhhMTVl
170001 关节轴承 - 径向 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

LSS-14

描述

BOSTON GEAR LSS-14

Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 45/64" Housing Width; 1-9/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 7/8" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

LSS-14

BDI部件号
170001

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711484036
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.251
详细描述
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 45/64" Housing Width; 1-9/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 7/8" Overall Width; Relubricatable
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体宽度
0.703 英寸 | 17.856 毫米
外径
1.5625 英寸 | 39.688 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新