BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LSS-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LSS-4
Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; 0.6562" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.343" Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
LSS-4
BDI部件号
169993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/LSS-4/p/169993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711483954
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.017
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; 0.6562" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.343" Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总宽
0.343 英寸 | 8.712 毫米
外径
0.6562 英寸 | 16.667 毫米