BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LSS-7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LSS-7
Spherical Plain Bearing; 7/16" Bore; 0.343" Housing Width; 0.9062" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.437" Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
LSS-7
BDI部件号
169996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/LSS-7/p/169996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711483985
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.031
详细描述
Spherical Plain Bearing; 7/16" Bore; 0.343" Housing Width; 0.9062" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.437" Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
0.343 英寸 | 8.712 毫米
总宽
0.437 英寸 | 11.1 毫米
外径
0.9062 英寸 | 23.017 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米