RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
MB17
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS MB17
Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 14MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
MB17
BDI部件号
796903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/MB17/p/796903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400003272
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
MB17
重量/磅
0.088
详细描述
Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 14MM Overall Width; Relubricatable
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
总宽
0.551 英寸 | 14 毫米
壳体宽度
0.394 英寸 | 10 毫米