MIB4T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-MIB3T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd5TXk4eE1EazNPVFkzTURZMU5UQXdOaTlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZlRVbENNMVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg4YmE3ZTAwNGQzNzZiY2Y2NjI4ODNlMjcxNDA4MzMzYjAwYmE0YmY2ZWUwOGNkZmFiYTI3ZTE3ZTQzZWRhYjI
750312 关节轴承 - 径向 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

MIB4T

描述

QA1 PRECISION PROD MIB4T

Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 9/32" Housing Width; 39/64" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 3/8" Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

MIB4T

BDI部件号
750312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990009784
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Oil Coated Outer | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
MIB4T
重量/磅
0.02
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 9/32" Housing Width; 39/64" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 3/8" Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.609 英寸 | 15.469 毫米
总宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新