RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
ORB44L
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS ORB44L
Spherical Plain Bearing; 0" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Open; 2.062" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
ORB44L
BDI部件号
796949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/ORB44L/p/796949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400018894
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
B04264
部件
Outer Ring Only
自调心
Yes
滚动体
Not Applicable
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Not Applicable
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Outer Ring
关键字 3
Radial
关键字 4
Spherical
关键字串
Bearing Plain Radial Spherical
制造商货号
ORB44L
重量/磅
2.08
详细描述
Spherical Plain Bearing; 0" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Open; 2.062" Overall Width; Relubricatable
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
总宽
2.062 英寸 | 52.375 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
壳体宽度
2.062 英寸 | 52.375 毫米